ディスクグラインダー(最大出力1000W・二重絶縁タイプ)
強力トルクで粘り強い回転です。ボディーグリップ力がアップしています。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。ニ重絶縁仕様です。
- 付属品
- 砥石、スパナ、サイドハンドル
- トラスコ品番
- 487-0689
- 型式
- TS-125F
- 消費電力(W)
- 760
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10500
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 125
- 砥石寸法(mm)厚さ
- 6
- 砥石寸法(Φmm)穴径
- 22
- カーボンブラシ呼び番号
- KD-6
- 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
- M16(2.0)×9.5
- 内容量
- 1台
研削 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16478297 | TS-125F | 63030179 | TS-125FR | ![]() | 電気2重絶縁ディスクグラインダ | 高速電機(富士製砥) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19






















