ディスクグラインダー(最大出力800W・二重絶縁タイプ)

ディスクグラインダー(最大出力800W・二重絶縁タイプ) - 高速電機(富士製砥)

スリムタイプで51mm極細ボディーです。ボディーグリップ力が向上しています。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。

付属品
砥石、スパナ
トラスコ品番
487-0697
型式
TX-100F
消費電力(W)
620
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
カーボンブラシ呼び番号
KD-6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×9.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16478306TX-100FAC1006.41.32.5
¥16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする