ミニディスクグラインダー(超小型万能サンダー)
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
- 付属品
- 砥石、L型レンチ、サンディングペーパー
- トラスコ品番
- 487-0662
- 型式
- HSF-50F
- 消費電力(W)
- 135
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 70
- 砥石寸法(mm)厚さ
- 2
- 砥石寸法(Φmm)穴径
- 10
- カーボンブラシ呼び番号
- KD-45
- 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
- ミニ砥石用、メネジ M6(1.0)
- 内容量
- 1台
研削 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19





















