2枚刃丸ノコ デュアルソーダブルカッター
|
(4件のレビュー)
2枚の刃が同時に逆回転し、木材・プラスチック・鉄など、あらゆる素材をスピーディーにきれいにカットします。
切込深さ(mm)0~26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
電源(V)AC100
定格電流(A)9
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
材質アルミニウム、スチール、PA6、PVC
付属品ブレード(替刃)、潤滑スティック×10、ブレードレンチ×1、ケース×1
刃厚(mm)1.8
刃数28
外径(Φmm)115
質量(kg)3.1
トラスコ品番470-5467
内容量1台