イスカル
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途
90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
仕様
3刃列
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
適合チップ
P290ACKT/ACCT1806…
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
32
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483635
P290EPW D32-3-170-W32-18
620-9548
170
32
32
¥
63,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483644
P290EPW D32-3-210-C32-18
620-9556
210
32
32
¥
65,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16483653
P290EPW D32-3-240-C32-18
620-9564
240
32
32
¥
68,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16483662
P290EPW D40-4-170-W32-18
620-9572
170
32
40
¥
67,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16483678
P290EPW D40-4-200-C32-18
620-9581
200
32
40
¥
69,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483687
P290EPW D40-4-250-W40-18
620-9599
250
40
40
¥
72,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください