イスカル
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途
90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質
スチール
セット内容
レンチ、スクリュー
刃径(Φmm)
40
適合チップ
P290ACKT/ACCT1806…
仕様
3刃列
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483748
P290ACK D40-3-53-W32-18
140
32
¥
126,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483757
P290ACK D40-3-71-W40-18
165
40
¥
145,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483766
P290ACK D40-3-71-W42-18
185
42
¥
145,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483775
P290ACK D40-3-90-W40-18
185
40
¥
166,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください