イスカル
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質
スチール
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
25
32
40
50
全長(mm)
120
130
シャンク径(Φmm)
25
32
トラスコ品番
選択してください
620-9246
620-9254
620-9262
620-9271
620-9289
620-9297
620-9386
620-9394
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合チップ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483784
HM390 ETD D040-3-C32-15
40
130
32
HM390TDKT1505
620-9386
¥
52,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483793
HM390 ETD D050-4-C32-15
50
130
32
HM390TDKT1505
620-9394
¥
70,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483802
HM390 ETP D25-2-C25-10
25
120
25
HM390TPKT1003
620-9246
¥
47,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483818
HM390 ETP D25-3-C25-10
25
120
25
HM390TPKT1003
620-9254
¥
51,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483827
HM390 ETP D32-3-C32-10
32
130
32
HM390TPKT1003
620-9262
¥
56,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483836
HM390 ETP D32-4-C32-10
32
130
32
HM390TPKT1003
620-9271
¥
60,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483845
HM390 ETP D40-5-C32-10
40
130
32
HM390TPKT1003
620-9289
¥
65,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483854
HM390 ETP D50-6-C32-10
50
130
32
HM390TPKT1003
620-9297
¥
76,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください