ニトリル手袋α200枚入ブルー
ラテックス手袋のような『しなやかさ』、細かな作業に適した『フィット感』、バリア性能に優れた『耐久性』を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。
厚さ(mm)指先:0.05、掌:0.05(平均)
全長(mm)240
色ブルー
入数(枚)200
機能耐久性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
内容量1箱(200枚)
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15