積層形減圧弁

積層形減圧弁 - ParkerTAIYO積層形減圧弁 - ParkerTAIYO

一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)

用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
圧力調整範囲(MPa)
使用粘度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16389415MPRV-3-PP-14-K-N-10作動油/-25~+70(但し、結露なきこと)1~14作動油/12~230mm2/s
19,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63824733MRV-3-PT-14-K-N-10作動油/-25~+705~1412~230mm2/s
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする