ボウル3点&メジャーカップセット

ボウル3点&メジャーカップセット IWAKI(AGCテクノグラス)

新生活を始めた方や、お料理好きの方への贈り物として。
お料理の準備に大活躍のボウルセットです。

容量(mL)(ボウル)250、500、900、(メジャーカップ)200 仕様電子レンジ可、オーブン可 セット内容(ボウル)250mL、500mL、900mL、(メジャーカップ)200mL 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ボウル】(250mL)116×58、(500mL)144×68、(900mL)180×80、【メジャーカップ】(200mL)74×100 電子レンジ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16511188 PS-BO-3B1M
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする