Intuos Creative Stylus2
アナログのペンとおなじ感覚で使える筆圧対応のスタイラスペンです。iPadだけで作品を完成することができ、長時間使用しても疲れにくいエルゴノミクスデザインで、手にぴったりとフィットします。ペン先が細く、繊細な描写と自然な表現が楽しめます。
細かな描画を可能にした2.9mmのペン先が自然な描き心地と優れた耐久性を実現。
2048レベルの筆圧機能。アナログのペンや筆を使っているかのように自然なでなめらかな書き味を実現。繊細な色の調整や陰影も思いのまま表現できます。
パームリジェクション。ペンを使いながら画面に触れても大丈夫。手をついての描画にも対応しています。
Intuos Proシリーズと同様、描くために作られたペンは、手にぴったりとフィットし、長時間使用しても疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
仕様筆圧レベル/2048レベル
付属品ペンケース
長さ(mm)141
直径(Φmm)10~14(突起物を除く)
質量(g)約19
対応機種iPad 3/4、iPad Air1、iPad mini
電池充電式リチウムポリマー電池
ペン先直径2.9mm(交換可能)
筆圧レベル2048
内容量1個