アクアダイト#208 クリンガード
無黄変水性ポリウレタン樹脂系コーティング剤
F☆☆☆☆、無鉛、低臭気、厚生労働省より指針値が出された揮発性有機化合物14物質を原料として使用しておりません
従来のワックスメンテナンスの代わりに
日常の手入れが乾拭きだけでOK
適度な滑り性を有し、机や椅子の傷からブロックして床材を保護します
しっかりとした塗膜が床を擦り傷等から保護します
クリンガードを塗り重ねるだけのメンテナンスでOK
使用方法
攪拌しながら硬化剤(0.2kg)を徐々に添加し均一に混合します
例:主剤・硬化剤=4kg/0.2kg(約20:1)で使用します
WAXモップ又はコテバケ・刷毛により塗装します
用途教室、廊下、遊戯室等のフローリング床のフロアーコーティング
成分ウレタン
色艶有クリヤー
標準塗布量15~20g/m2
内容量(kg)4.2セット(主剤4、硬化剤0.2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200g
乾燥時間1時間
危険物の性状水溶性
内容量1セット
例:主剤・硬化剤=4kg/0.2kg(約20:1)で使用します
WAXモップ又はコテバケ・刷毛により塗装します
注意
※体育館等スポーツ競技を主に使用する施設には使用しないで下さい。※樹脂WAXを塗装していた床面に使用する場合は、本品塗装前に樹脂WAXの剥離が必要です。
※工場UV塗装床については密着しない場合がありますので、事前に確認してから使用して下さい。またサービスコート(WAX)を施している床材がありますので、除去してから塗装を行って下さい。
※樹脂WAX・溶剤型塗料を塗装した刷毛等の塗装用具を使用しないで下さい。