スーパーミニベル

スーパーミニベル - CAPTAIN STAGスーパーミニベル - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

軽量でコンパクトなベル。

取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16547992Y-4591ブラック
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
16548008Y-4592シルバー
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 壊れたベルの交換に
高橋工業建設業・工事業

チリンチリンとなるタイプです。同じような形で、レバーを引くと、行きに1回「チーン」、帰りに1回「チーン」と鳴る「雅みやび」というベルがありましたが、音がきれいで「おりん」のような音でした。それが欲しいかったのですが、残念ながら終売となったようで、同じような形だったので同じような音を期待して買いましたが、音が小さくチリンチリンでした。まあ、ベルとしては問題ありませんが、また「雅」が出てきてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする