モノタロウ

ガソリン携行缶 縦型

ガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウガソリン携行缶 縦型 - モノタロウ
(115件のレビュー)

一時的なガソリンの携行に便利です。

用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム内容量1缶
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※携行缶には規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※横揺れ防止板はついていません。
※ガソリン携行缶の蓋を締める場合はゴム手袋などを着用して締めてください。素手で締めると油などですべりきちんと締まらない場合がありガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
※蓋を締める時パッキンにゴミが付着していればふき取ってください。ガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639726CG20
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639726
2025-11-24
用途: 軽油を入れるのに購入しました。
建設業・工事業

注ぎ口が本体に収納できるのがよくて購入しました。
ガソリンは、赤の携行缶に入れているので、間違わないように、色・形を違うものにしました。
これで、軽油とガソリン、間違えることなく使用できそうです。

2026-01-05
用途: 携行用
農・林・水産業

横平型のタンクは、スペースが取るので縦型の携行缶にして良好で持ちやすさも良好。

対象商品 : 16639726
2025-08-27
用途: 農林業のエンジン機械(主に混合)用で
農・林・水産業

給油ホースが内部に収める構造なので、給油時の手袋は必須。大容量は助かる。このタイプでの価格も安くて良い。耐久性に期待している。車の給油などにも。

2025-07-03
用途: ガソリン補給

全く問題なく使用中。
経年劣化でキャップ部のOリングの交換が必要なので、別品番設定して頂きたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-01
用途: そっかりした造り
T企画みやざき卸売・小売業

備蓄用・ロングドライブのお守りに持っていっています。

2025-04-29
用途: ガソリン運搬
大塚産業株式会社

いわゆるジープ缶みたいなものですが、普通に使えますし、赤い携行缶より丈夫です。建設現場などではこちらの缶の方が良いかもしれません。ただし、ノズルにストレーナーついているので給油の際は流量が遅くなり時間がかかります。

対象商品 : 16639726
2025-01-14
用途: 除雪機、刈り払い機、発電機等の燃料
その他業種

これまでに使用していた携行缶の中の仕切板が外れて中で暴れるようになったためこちらに買い換えました
ホームセンターで販売されている物と比べてジェリ缶タイプは高価な場合が多いのですがこちらは安価です。
使ってみて私としてはジェリ缶タイプのものの方が持ちやすくて使い勝手が良いと感じました。
リピーターがいる製品なので、価格に対して品質は良いだろうと思うのと、他の方のレビューでもあるのですがパッキンの懸念はありますが、なんとかできる範囲だろうと思っています。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 作業機や発電機の燃料保管に
その他業種

ガソリンは灯油以上にとても保管に気を使います。この携行缶はちょっと重たいですが、大変丈夫にできている印象です。燃料は一度にたくさん使わないので、ある程度の期間この缶で保管することになりますが、安心して使用できそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
給油ノズルは付属していますか。
回答:
給油ノズルは付属しています。
2022-06-21
質問:
パッキンのみの取り扱いはありますか。
回答:
パッキンのみの取り扱いはございません。
8が参考にしています
2022-06-21
質問:
混合油も使用可能ですか。
回答:
使用可能ですが、混合油(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱの液体に限る)となります。
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
ノズルのプラスチックが痩せて給油時に漏れます。
回答:
ノズルの交換をお薦め致します。
下記商品をご使用ください。

モノタロウ 給油ノズル ガソリン携行缶用
注文コード 52813863 品番 CG20用
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/5281/3863/
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
すべてのFAQを表示する

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする