曜日別特売

LEDコンパス

LEDコンパス - ビクセン
(1件のレビュー)

コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。
リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。

寸法(mm)88×54×14質量(g)30タイプオイル式表示文字盤径44mm照明赤色LED電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672450543024-6ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
1672447843021-5ピンク
オープン
取扱い終了
1672448743022-2イエロー
オープン
取扱い終了
1672449643023-9グリーン
オープン
取扱い終了
1672451443025-3パープル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16724496
2021-01-23
用途: 星空やISSを見るときに使用
製造業

コンパスとしては見やすく問題はないのだが、塗装が荒くそこは不満かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする