チップ RNMG-61

チップ RNMG-61 - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337198RNMG090300-61 T92151箱(10個)-----61
11,400
8,190
9,009(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955778RNMG120400-61 AH1201箱(10個)-04.76円筒穴-両面
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337207RNMG150600-61 T92151箱(10個)-----61
26,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337216RNMG190600-61 T92151箱(10個)-----61
31,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344968RNMG120400-61 T92151箱(10個)-----61
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344977RNMG250900-61 T92151箱(10個)-----61
70,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57988603RNMG120400-61 TH101箱(10個)1204.76円筒穴0.03両面
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121993RNMG090300-61 T92251箱(10個)9.52503.18円筒穴--
11,400
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122009RNMG120400-61 T92251箱(10個)1204.76円筒穴--
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122018RNMG150600-61 T92251箱(10個)5.87506.35円筒穴--
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122027RNMG190600-61 T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴--
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122036RNMG250900-61 T92251箱(10個)2509.52円筒穴--
70,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122045RNMG120400-61 T92051箱(10個)1204.76円筒穴--
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122054RNMG120400-61 T92351箱(10個)1204.76円筒穴--
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122063RNMG190600-61 T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴--
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217624RNMG090300-61 T91151箱(10個)9.52503.18円筒穴0.03両面
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217633RNMG090300-61 T91251箱(10個)9.52503.18円筒穴0.03両面
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217642RNMG120400-61 T91151箱(10個)1204.76円筒穴0.03両面
15,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40217651RNMG120400-61 T91251箱(10個)1204.76円筒穴0.03両面
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217667RNMG150600-61 T91151箱(10個)15.87506.35円筒穴0.03両面
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217676RNMG150600-61 T91251箱(10個)15.87506.35円筒穴0.03両面
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217694RNMG190600-61 T91251箱(10個)19.0506.35円筒穴0.03両面
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217703RNMG250900-61 T91151箱(10個)2509.52円筒穴0.03両面
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217712RNMG250900-61 T91251箱(10個)2509.52円筒穴0.03両面
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48846691RNMG120400-61 T91051パック(10個)1204.76円筒穴0.03両面
15,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48846707RNMG120400-61 T91351パック(10個)1204.76円筒穴0.03両面
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48846716RNMG190600-61 T91351パック(10個)19.0506.35円筒穴0.03両面
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40217624RNMG090300-61 T911531337198RNMG090300-61 T9215RNMG090300-61 T9115 チップ RNMG-61 タンガロイ 31337198チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
8,190
税込9,009
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217633RNMG090300-61 T912552121993RNMG090300-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
8,190
税込9,009
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217642RNMG120400-61 T911531344968RNMG120400-61 T9215RNMG120400-61 T9115 チップ RNMG-61 タンガロイ 31344968チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
40217651RNMG120400-61 T912552122009RNMG120400-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217667RNMG150600-61 T911531337207RNMG150600-61 T9215RNMG150600-61 T9115 チップ RNMG-61 タンガロイ 31337207チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217676RNMG150600-61 T912552122018RNMG150600-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217694RNMG190600-61 T912552122027RNMG190600-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217703RNMG250900-61 T911531344977RNMG250900-61 T9215RNMG250900-61 T9115 チップ RNMG-61 タンガロイ 31344977チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217712RNMG250900-61 T912552122036RNMG250900-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48846691RNMG120400-61 T910552122045RNMG120400-61 T9205画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
48846707RNMG120400-61 T913552122054RNMG120400-61 T9235画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48846716RNMG190600-61 T913552122063RNMG190600-61 T9235画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする