Holts
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容
バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス
種別
バンパー
色
(パテ)ホワイト
タイプ
標準型
容量(g)
111
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×100×35
研磨可能時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715098
MH60203
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MH60203 バンパー用キズ直し安心セット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった