Holts
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット
セット内容
ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール
種別
ホイール
色
(パテ)シルバー
タイプ
標準型
容量(g)
111
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×100×35
研磨可能時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715107
MH60204
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MH60204 ホイールキズ直し安心セット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった