クルクル回転モップ
モップの柄を押し込むだけでラクラク回転。回転させてきれいに洗浄、しっかり脱水。手を汚さずにどこでもラクにお掃除できます。
種類回転モップ
セット内容モップ×1本、ヘッド×1個
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
容量(L)20
材質(ヘッド)ポリエステル、ポリプロピレン
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)400×990~1330
内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
モップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16716717
2019-02-15
- 用途:
- 事務所内のモップ掛け(水拭き)
末広自動車工業株式会社 様
メインのモップ部分から金属の柄が抜けやすいです(使い始めて一週間ほどですが、すでに2回ほど抜けたようです)その後しっかり入れて使っていますが、もう少し抜けにくい工夫があれば良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16716717
2019-04-24
- 用途:
- 事務所の床掃除
モップと棒のつなぎ目がゆるすぎてすぐ外れ、ビニールテープグルグル巻きで使用してます。届いてまだ2回しか使用していない。返品したいくらい。
- 対象商品:
- 16716717
2018-05-20
- 用途:
- 玄関掃除
不動産業
モノタロウの「回転モップセット手回し式」 のモップだけが欲しくてこちらを購入したところ、サイズが違い若干大きい為、バケツで絞ることができません。
メーカーが違うとはいえ、ショックでした。
モノタロウのモップだけを販売して頂ければと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。