三菱マテリアル
チップ NP-VNMM-F
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36854097
NP-VNMM160402R-F MD220
0.2
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
36854106
NP-VNMM160404R-F MD220
0.4
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
36854115
NP-VNMM160408R-F MD220
0.8
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58644625
NP-VNMM160402L-F
0.2
オープン
取扱い終了
58644634
NP-VNMM160404L-F
0.4
オープン
取扱い終了
58644643
NP-VNMM160408L-F
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください