【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂
(1件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、肘タック、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ42000・46200シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 生地ソフトバーバリー(減量加工) 名入れ サービス分類名入れ 内容量1着
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16819468 46200 アースグリーン S
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819477 46200 アースグリーン M
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819486 46200 アースグリーン L
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819495 46200 アースグリーン LL
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819504 46200 アースグリーン EL
8,700
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819513 46200 アースグリーン 4L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819522 46200 アースグリーン 5L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819538 46200 ブルーノート S
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819547 46200 ブルーノート M
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819556 46200 ブルーノート L
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819565 46200 ブルーノート LL
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819574 46200 ブルーノート EL
8,700
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819583 46200 ブルーノート 4L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819592 46200 ブルーノート 5L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819608 46200 ライトベージュ S
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819617 46200 ライトベージュ M
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819626 46200 ライトベージュ L
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819635 46200 ライトベージュ LL
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819644 46200 ライトベージュ EL
8,700
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819653 46200 ライトベージュ 4L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819662 46200 ライトベージュ 5L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819678 46200 ネイビー S
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819687 46200 ネイビー M
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819696 46200 ネイビー L
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819714 46200 ネイビー EL
8,700
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819723 46200 ネイビー 4L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819732 46200 ネイビー 5L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819748 46200 マスタード S
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819757 46200 マスタード M
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819766 46200 マスタード L
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819775 46200 マスタード LL
8,700
4,590
5,049 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819784 46200 マスタード EL
8,700
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819793 46200 マスタード 4L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819802 46200 マスタード 5L
8,700
5,790
6,369 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
16819705 46200 ネイビー LL
8,700
4,590
5,049 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35253671
2021-05-24
用途:
食品配達
卸売・小売業

もっと生地が薄いと良い。
あとは問題なし、普段はMなので
MにしたがLにすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする