【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用)

【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂
(1件のレビュー)

新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 機能制電 JIS規格JIST8118適合、製品制電 生地ソフトツイル 生地性能製品制電 裾上げ サービス分類名入れ 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16891412 81502 ネイビー 78 70
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891428 81502 ネイビー 78 73
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891437 81502 ネイビー 78 76
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891446 81502 ネイビー 78 79
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891455 81502 ネイビー 78 82
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891464 81502 ネイビー 78 85
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891473 81502 ネイビー 78 88
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891482 81502 ネイビー 78 91
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891498 81502 ネイビー 78 96
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891507 81502 ネイビー 78 101
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891516 81502 ネイビー 78 106
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891525 81502 ネイビー 85 112
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891534 81502 ネイビー 85 120
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891543 81502 シルバー 78 70
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891552 81502 シルバー 78 73
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891568 81502 シルバー 78 76
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891577 81502 シルバー 78 79
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891586 81502 シルバー 78 82
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891595 81502 シルバー 78 85
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891604 81502 シルバー 78 88
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891613 81502 シルバー 78 91
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891622 81502 シルバー 78 96
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891638 81502 シルバー 78 101
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891647 81502 シルバー 78 106
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891656 81502 シルバー 85 112
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891665 81502 シルバー 85 120
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891674 81502 ライトブルー 78 70
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891683 81502 ライトブルー 78 73
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891692 81502 ライトブルー 78 76
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891708 81502 ライトブルー 78 79
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891717 81502 ライトブルー 78 82
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891726 81502 ライトブルー 78 85
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891735 81502 ライトブルー 78 88
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891744 81502 ライトブルー 78 91
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891753 81502 ライトブルー 78 96
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891762 81502 ライトブルー 78 101
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891778 81502 ライトブルー 78 106
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891787 81502 ライトブルー 85 112
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891796 81502 ライトブルー 85 120
9,300
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891805 81502 アースグリーン 78 70
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891814 81502 アースグリーン 78 73
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891823 81502 アースグリーン 78 76
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891832 81502 アースグリーン 78 79
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891848 81502 アースグリーン 78 82
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891857 81502 アースグリーン 78 85
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891866 81502 アースグリーン 78 88
9,300
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891875 81502 アースグリーン 78 91
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891884 81502 アースグリーン 78 96
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891893 81502 アースグリーン 78 101
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16891902 81502 アースグリーン 78 106
9,300
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89153951
2022-08-31
用途:
石油製品輸送時に着用しております。

生地も品質も良いと思います。
サイドのポケットがチャックだと良かったと思います。ボタンだと中に入れている物が
小さい物だったりすると落ちそうなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする