WHISeL 男女兼用パンツ WH11486

WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 自重堂

医療現場に最適な機能がある。ウエスト微調節機能&ヒップポケットの採用でアップデートをかなえた、進化形パンツ。

仕様フロントファスナー、ウエスト腰ヒモ仕様(ウエスト総ゴム+内側にひもをセット)、ヒップポケット タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル100% 生地ツイル 生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用 性別男女兼用 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16894693 WH11486 サックス SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894702 WH11486 サックス S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894718 WH11486 サックス M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894727 WH11486 サックス L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894736 WH11486 サックス LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894745 WH11486 サックス EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894754 WH11486 サックス 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894763 WH11486 ロイヤルブルー SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894772 WH11486 ロイヤルブルー S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894788 WH11486 ロイヤルブルー M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894797 WH11486 ロイヤルブルー L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894806 WH11486 ロイヤルブルー LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894815 WH11486 ロイヤルブルー EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894824 WH11486 ロイヤルブルー 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894833 WH11486 ネイビー SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894842 WH11486 ネイビー S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894858 WH11486 ネイビー M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894867 WH11486 ネイビー L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894876 WH11486 ネイビー LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894885 WH11486 ネイビー EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894894 WH11486 ネイビー 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894903 WH11486 グリーン SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894912 WH11486 グリーン S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894928 WH11486 グリーン M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894937 WH11486 グリーン L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894946 WH11486 グリーン LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894955 WH11486 グリーン EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894964 WH11486 グリーン 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894973 WH11486 ピンク SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894982 WH11486 ピンク S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16894998 WH11486 ピンク M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895007 WH11486 ピンク L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895016 WH11486 ピンク LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895025 WH11486 ピンク EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895034 WH11486 ピンク 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895043 WH11486 ワイン SS 80 58~66 100
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895052 WH11486 ワイン S 80 64~72 104
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895068 WH11486 ワイン M 85 70~78 108
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895077 WH11486 ワイン L 85 76~84 112
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895086 WH11486 ワイン LL 85 82~90 118
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895095 WH11486 ワイン EL 85 88~96 124
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
16895104 WH11486 ワイン 4L 85 94~102 130
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする