三菱マテリアル
チップ NP-SNMM-F
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58644512
NP-SNMM120404R-F MD220
0.4
¥
6,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
58644537
NP-SNMM120408R-F MD220
0.8
¥
6,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
58644521
NP-SNMM120404L-F
0.4
オープン
取扱い終了
58644546
NP-SNMM120408L-F
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください