曜日別特売

チップ SPMN

チップ SPMN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58681052SPMN120304 VP15TF3.180.4
13,700
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
58681061SPMN120308 VP15TF3.180.8
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
58681077SPMN120312 VP15TF3.181.2
13,700
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58681086SPMN120408 MC50204.760.8
18,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58681095SPMN120412 MC50204.761.2
18,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする