チップ 3NU-TPGW

チップ 3NU-TPGW 住友電工ハードメタル チップ 3NU-TPGW 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41285465 3NU-TPGW110204 BN7500 2.3 2.38 0.4
9,630
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41285501 3NU-TPGW110208 BN7500 2 2.38 0.8
9,630
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41285526 3NU-TPGW110304 BN7500 2.5 3.18 0.4
9,630
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41285562 3NU-TPGW110308 BN7500 2.2 3.18 0.8
9,630
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする