住友電工ハードメタル
チップ 4NC-CNGG-SV
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
BNC200
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286016
4NC-CNGG120408N-SV BNC200
2.4
0.8
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
41286025
4NC-CNGG120412N-SV BNC200
2.3
1.2
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください