曜日別特売

チップ 4NC-DNGA

チップ 4NC-DNGA - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412860524NC-DNGA150404 BNC30012.74.760.4BNC3002.5
13,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
412860614NC-DNGA150404 BNC50012.74.760.4BNC5002.5
13,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
412861474NC-DNGA150408 BNC10012.74.760.8BNC1002.1
13,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
412861654NC-DNGA150408 BNC30012.74.760.8BNC3002.1
13,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
412861744NC-DNGA150408 BNC50012.74.760.8BNC5002.1
13,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
412862624NC-DNGA150412 BNC50012.74.761.2BNC5002
13,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
412860344NC-DNGA150404 BNC10012.74.760.4BNC1002.5
12,700
取扱い終了
412860434NC-DNGA150404 BNC16012.74.760.4BNC1602.5
12,700
取扱い終了
412861564NC-DNGA150408 BNC16012.74.760.8BNC1602.1
12,700
取扱い終了
412862534NC-DNGA150412 BNC16012.74.761.2BNC1602
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする