曜日別特売

チップ CCGM-EFM

チップ CCGM-EFM - BIG DAISHOWA
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01438772CCGM120404EFM (T1500A)12.74.760.4
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439025CCGM090304EFM (T1500A)9.523.180.4
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45530572CCGM090308EFM T1500A-3.180.8
11,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
01438797CCGM120404EFM(T1500A)12.74.760.4
16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01438797CCGM120404EFM(T1500A)01438772CCGM120404EFM (T1500A)画像準備中チップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする