チップ CCGP-FLA

チップ CCGP-FLA - BIG DAISHOWA
内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50445753CCGP060204FLA H1ひし形80°H10.46.352.387
10,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
07035314CCGP070204FLA H1ひし形H1(超硬+アルミ用ブレーカ)----
11,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする