チップ DCET-UM

チップ DCET-UM サンドビック

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48865747 DCET 11 T3 02-UM 1125 1パック(10個) 11.6 3.97 0.2
29,300
 
 
取扱い終了
60657475 DCET070201-UM 1125 1箱(10個) 7.8 2.38 -
22,000
 
 
取扱い終了
60657484 DCET11T301-UM 1125 1箱(10個) 11.6 3.97 -
29,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48865747 DCET 11 T3 02-UM 1125 39359137 DCET 11 T3 02-UM 1125 DCET 11 T3 02-UM 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 39359137 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
60657475 DCET070201-UM 1125 39359085 DCET 07 02 01-UM 1125 DCET 07 02 01-UM 1125 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 39359085 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
60657484 DCET11T301-UM 1125 39359103 DCET 11 T3 01-UM 1125 DCET 11 T3 01-UM 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 39359103 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする