住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310053
NU-CCGW060202 BN2000
2.5
2.38
0.2
BN2000
6.35
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
41310062
NU-CCGW060202 BN1000
2.5
2.38
0.2
BN1000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310114
NU-CCGW060204 BN2000
2.5
2.38
0.4
BN2000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
41310123
NU-CCGW060204 BN1000
2.5
2.38
0.4
BN1000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
41310166
NU-CCGW060208 BN2000
2.4
2.38
0.8
BN2000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310193
NU-CCGW09T302 BN2000
2.5
3.97
0.2
BN2000
9.525
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310202
NU-CCGW09T302 BN1000
2.5
3.97
0.2
BN1000
9.525
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310254
NU-CCGW09T304 BN2000
2.5
3.97
0.4
BN2000
9.525
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310263
NU-CCGW09T304 BN1000
2.5
3.97
0.4
BN1000
9.525
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
41310306
NU-CCGW09T308 BN2000
2.4
3.97
0.8
BN2000
9.525
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310105
NU-CCGW060204 BN700
2.5
2.38
0.4
BN700
6.35
¥
4,670
取扱い終了
41310245
NU-CCGW09T304 BN700
2.5
3.97
0.4
BN700
9.525
¥
4,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください