住友電工ハードメタル
チップ NU-SPGN
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311417
NU-SPGN090304 BN2000
0.4
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311426
NU-SPGN090304HS BN2000
0.4
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311444
NU-SPGN090304LT BN2000
0.4
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311462
NU-SPGN090308 BN2000
0.8
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311471
NU-SPGN090308HS BN2000
0.8
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311496
NU-SPGN090308LT BN2000
0.8
BN2000
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311401
NU-SPGN090304 BN700
0.4
BN700
¥
4,650
取扱い終了
41311435
NU-SPGN090304LS BN250
0.4
BN250
¥
4,430
取扱い終了
41311453
NU-SPGN090308 BN700
0.8
BN700
¥
4,650
取扱い終了
41311487
NU-SPGN090308LS BN250
0.8
BN250
¥
4,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください