チップ NU-VBGW

チップ NU-VBGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41312844NU-VBGW110302 BN20003.23.180.2BN20006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
41312853NU-VBGW110302 BN10003.23.180.2BN10006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312905NU-VBGW110304 BN20002.83.180.4BN20006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41312914NU-VBGW110304 BN10002.83.180.4BN10006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312966NU-VBGW110308 BN200023.180.8BN20006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41313002NU-VBGW160402 BN20003.84.760.2BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
41313011NU-VBGW160402 BN10003.84.760.2BN10009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41313045NU-VBGW160404 BN20003.34.760.4BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
41313054NU-VBGW160404 BN10003.34.760.4BN10009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41313097NU-VBGW160408 BN20002.54.760.8BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41313106NU-VBGW160408 BN10002.54.760.8BN10009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
41312896NU-VBGW110304 BN7002.83.180.4BN7006.35
4,670
取扱い終了
41312957NU-VBGW110308 BN70023.180.8BN7006.35
4,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする