住友電工ハードメタル
チップ NU-VCGW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41313142
NU-VCGW080202 BN2000
3.3
2.38
0.2
BN2000
4.76
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
41313176
NU-VCGW080204 BN2000
2.8
2.38
0.4
BN2000
4.76
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41313212
NU-VCGW080208 BN2000
2
2.38
0.8
BN2000
4.76
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313255
NU-VCGW110302 BN2000
3.3
3.18
0.2
BN2000
6.35
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
41313264
NU-VCGW110302 BN1000
3.3
3.18
0.2
BN1000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41313291
NU-VCGW110304 BN2000
2.8
3.18
0.4
BN2000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
41313307
NU-VCGW110304 BN1000
2.8
3.18
0.4
BN1000
6.35
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313334
NU-VCGW160404 BN700
5.2
4.76
0.4
BN700
9.525
¥
4,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください