曜日別特売

チップ NU-VNMA

チップ NU-VNMA - 住友電工ハードメタル
形状ひし形35°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41313352NU-VNMA160401 BN20009.5254.76-BN20003.5
4,410
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
41313377NU-VNMA160402 BN20009.5254.760.2BN20003.3
4,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
41313386NU-VNMA160404 BN3509.5254.760.4BN3502.8
4,410
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
41313404NU-VNMA160404 BN20009.5254.760.4BN20002.8
4,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
41313413NU-VNMA160404 BN10009.5254.760.4BN10002.8
4,410
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
41313422NU-VNMA160408 BN3509.5254.760.8BN3502
4,410
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
41313447NU-VNMA160408 BN20009.5254.760.8BN20002
4,410
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41313456NU-VNMA160408 BN10009.5254.760.8BN10002
4,410
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41313474NU-VNMA160412 BN20009.5254.761.2BN20001.7
4,410
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41313343NU-VNMA160401 BN2509.5254.76-BN2503.5
4,000
取扱い終了
代引不可
41313361NU-VNMA160402 BN2509.5254.760.2BN2503.3
4,000
取扱い終了
代引不可
41313395NU-VNMA160404 BN7009.5254.760.4BN7002.8
4,200
取扱い終了
41313431NU-VNMA160408 BN7009.5254.760.8BN7002
4,200
取扱い終了
41313465NU-VNMA160412 BN2509.5254.761.2BN2501.7
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする