チップ SNMG
切刃長さ(mm)19.05
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)1.6
チップブレーカ両面
トラスコ品番697-0338
材質UE6110
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1セット(10個)
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110