タンガロイ
チップ SPGM-R/L
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
NS9530
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699265
SPGM090304L NS9530
9.525
0.4
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699274
SPGM120304L NS9530
12.7
0.4
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699283
SPGM120308L NS9530
12.7
0.8
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください