タンガロイ
チップ SPMR-23
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00704926
SPMR090304-23 NS9530
9.525
-
0.4
片面
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704935
SPMR090308-23 NS9530
9.525
-
0.8
片面
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704944
SPMR120304-23 NS9530
12.7
-
0.4
片面
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704953
SPMR120308-23 NS9530
12.7
-
0.8
片面
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117328
SPMR090308-23 T9225
9.525
-
0.8
-
¥
11,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117337
SPMR120304-23 T9225
12.7
-
0.4
-
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117346
SPMR120308-23 T9225
12.7
-
0.8
-
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください