曜日別特売

精密ロックナット MFシリーズ

精密ロックナット MFシリーズ - 日機精密ロックナット MFシリーズ - 日機
(1件のレビュー)

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730473MF20X1.0P38325182
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730482MF25X1.5P42365182
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16730498MF30X1.5P48435182
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730507MF35X1.5P53485182
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
16730516MF40X1.5P58526202.5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
16730525MF45X1.5P65596202.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730534MF50X1.5P70646202.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730543MF55X2.0P75687223
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16730552MF60X2.0P80737223
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16730568MF65X2.0P85787223
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
16730577MF70X2.0P92848243
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730586MF75X2.0P98908243
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730595MF80X2.0P105968243
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730604MF85X2.0P1121048243
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16730604
2018-10-24
用途: 機械の修理
株式会社東豊テクニカ製造業

機械の使用工場納入で満足を頂きました。今後も当製品を使用いたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする