精密ロックナット MKRシリーズ

精密ロックナット MKRシリーズ - 日機精密ロックナット MKRシリーズ - 日機

ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法c(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730613MKR20X1.0P40530.54.3418
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
16730622MKR25X1.5P456.536.54.3520
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730638MKR30X1.5P486.540.54.3520
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730647MKR35X1.5P53745.54.3522
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730656MKR40X1.5P58750.54.3522
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730665MKR45X1.5P686.5584.3622
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730674MKR50X1.5P70961.54.3625
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730683MKR55X2.0P75966.54.3625
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730692MKR60X2.0P84974.55.3626
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730708MKR65X2.0P8810.578.55.3628
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730717MKR70X2.0P959.5855.3828
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730726MKR75X2.0P1008.5886.4828
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
16730735MKR80X2.0P11011956.4832
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16730744MKR85X2.0P115111006.4832
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする