曜日別特売

精密ロックナット MRシリーズ

精密ロックナット MRシリーズ - 日機精密ロックナット MRシリーズ - 日機

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730753MR15X1.0P2823382
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
16730762MR20X1.0P35304102
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
16730778MR25X1.5P42365122
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16730787MR30X1.5P48435122
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16730796MR35X1.5P53485122
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
16730805MR40X1.5P58526142.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16730814MR45X1.5P65596142.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16730823MR50X1.5P70646142.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16730832MR55X2.0P75687163
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
16730848MR60X2.0P80737163
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16730857MR65X2.0P85787163
オープン
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
16730866MR70X2.0P92848183.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
16730875MR75X2.0P98908183.5
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
16730884MR80X2.0P105968183.5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
16730893MR85X2.0P1121048183.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする