曜日別特売

チップ CCGW-M2

チップ CCGW-M2 - イスカル
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40639444CCGW 09T304-M2 IB05S0.4
12,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639453CCGW 09T308-M2 IB05S0.8
12,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする