イスカル
チップ CCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639462
CCMT 060202 IC20N
1箱(10個)
6.3
2.38
0.2
IC20N
6.35
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639532
CCMT 060204 IC30N
1箱(10個)
6.3
2.38
0.4
IC30N
6.35
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639557
CCMT 060204 IC520N
1箱(10個)
6.3
2.38
0.4
IC520N
6.35
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639663
CCMT 060204T IB55
1箱(2個)
6.3
2.38
0.4
IB55
6.35
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639715
CCMT09T302 IC20N
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
IC20N
9.52
¥
9,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40639907
CCMT 09T304T IB55
1箱(2個)
9.7
3.97
0.4
IB55
9.52
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639925
CCMT 09T308 IC520N
1箱(10個)
9.7
3.97
0.8
IC520N
9.52
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640047
CCMT 09T308T IB55
1箱(2個)
9.7
3.97
0.8
IB55
9.52
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639541
CCMT 060204
1個
6.3
2.38
0.4
ID5
6.35
¥
15,400
取扱い終了
40639767
CCMT 09T304
1個
9.7
3.97
0.4
ID5
9.52
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください