イスカル
チップ CNGN-T
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
IS8
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40640555
CNGN 120712 T IS8
7.94
1.2
¥
33,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640521
CNGN 120408 T IS8
4.76
0.8
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
40640537
CNGN 120412 T IS8
4.76
1.2
¥
16,300
取扱い終了
40640546
CNGN 120416 T IS8
4.76
1.6
¥
16,300
取扱い終了
40640564
CNGN 120716 T IS8
7.94
1.6
¥
25,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください