イスカル
チップ DCGT
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643145
DCGT 070204 IC30N
7.7
0.4
¥
22,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
40643111
DCGT 070201R
7.75
0.1
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください