イスカル
チップ DCMW-M2
形状
ひし形55°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643811
DCMW 11T304-M2 IB10HC
1個
9.52
3.97
0.4
IB10HC
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
40643827
DCMW 11T304-M2 IB20H
1箱(2個)
9.52
3.97
0.4
IB20H
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643836
DCMW 11T308-M2 IB10HC
1箱(2個)
9.52
3.97
0.8
IB10HC
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643845
DCMW 11T308-M2 IB20H
1箱(2個)
9.52
3.97
0.8
IB20H
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643802
DCMW 11T304-M2
1個
9.52
3.97
0.4
IB10H
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください