かんたんリフォームタイル ウォルナット

かんたんリフォームタイル ウォルナット サンゲツ

ピールアップ型接着剤による置き敷きタイプです。
はがす際も下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
既設のフローリングやクッションフロアなどの上から重ねて貼ることもできます。
表面クリア層は0.3mm。賃貸住宅だけでなく、商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

仕様クリア層0.3mm 仕上R目地仕上 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)152.4×914.4×3.0 内容量1箱(22枚)
注意
※カーペットなど沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能か必ずご確認ください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16742967 ET-505 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
16,860
 
 
取扱い終了
16742976 ET-506 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
16,860
 
 
取扱い終了
16742985 ET-507 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
16,860
 
 
取扱い終了
16742994 ET-508 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
16,860
 
 
取扱い終了
51078353 ET-309 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
51078362 ET-310 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
51078378 ET-311 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
51078387 ET-312 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
51078396 ET-313 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
51078405 ET-314 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100~150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP
17,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする