イスカル
チップ RCGT
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
IC20
形状
円形
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40673227
RCGT 10T3M0-AS IC20
¥
16,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください