イスカル
チップ RCMT
形状
円形
厚さ(mm)
9.4
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40673491
RCMT2009MO IC908
IC908
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673507
RCMT2009MO IC928
IC928
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください